Clé polygonale à cliquet SW.9 x 10 mm L.139 mm

Réf.: 41130910
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41130910
EAN / GTIN 4018754022137
Réf. fabricant 41130910
Article hors catalogue L60010 203

Description

Description:

  • Avec double hexagone
  • droit
  • 22 dents
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 9 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 23 mm
  • Longueur mm (L): 139 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 80 g
  • Ouverture de clé [mm]: 9 x 10 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 9 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 10 mm