• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel STARTER SW 14 x 16mm L.179mm

Artikel-Nr.: 41091416
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 41091416
EAN / GTIN 4018754022052
Herstellernummer 41091416
L-Nummer L60010 1020

Beschreibung

Beschreibung:

  • ISO 3318
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • Länge mm (L): 179 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • r1: 36 mm
  • r2: 64 mm
  • Gewicht: 91 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 14 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 16 mm