Clé polygonale double STARTER SW.14 x 16 mm L.179 mm

Réf.: 41091416
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41091416
EAN / GTIN 4018754022052
Réf. fabricant 41091416
Article hors catalogue L60010 1020

Description

Description:

  • ISO 3318
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 179 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • r1: 36 mm
  • r2: 64 mm
  • Poids: 91 g
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 14 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 16 mm