Messschieber parallaxfrei mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 410640 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 10,05 € /Stk.
  • 18,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: ⌀ 1,6
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilung 1/20 mm
Teilung 1/128 Zoll
Skala verchromt ja
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß ⌀ 1,6
Tiefenmaß-⌀ 1,6 mm
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 40 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Herstellernummer 410640 150
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt. Feine, kontrastreiche Skalierung, Messflächen feingeläppt. Flacher Nonius für parallaxfreie Ablesung.
Mit Feststellschraube oben und rundem Tiefenmaß.