Messschieber Nonius 1/20, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 410200 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
725 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Tiefenmaß: eckig 2,2×1,0
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 100 mm
Ablesung 0,05 mm
Teilung 1/20 mm
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß eckig 2,2×1,0
Feststellung Feststellschraube oben
Schnabellänge 30 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Herstellernummer 410200 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feststellschraube oben.
Ohne Zoll-Teilung.

Lieferumfang:

Inklusive Gewindetabelle Nr. 412180 für Messschieber-Rückseite.