• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″SLIM″ Ring- und Maulschlüsselset 16

Artikel-Nr.: 40B.JP7PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 40B.JP7PB
EAN / GTIN 3662424112393
Herstellernummer 40B.JP7PB
L-Nummer L60130 106526
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Matte Oberfläche
  • 12-kant OV Profil: Maximiert die Kontaktfläche mit der Mutter für eine längere Lebensdauer
  • Ring-Ende und Offenes Ende sind bei 15 Grad abgewinkelt - sorgt für bessere Zugänglichkeit

Merkmal:

Technische Daten:
  • Schraubmöglichkeiten Offenes Ende bei abgerundeten Schrauben: 40%
  • Schraubmöglichkeiten Ring-Ende bei abgerundeten Schrauben: 55%

Lieferumfang:

Lieferumfang:
  • 7-tlg. Ring-Maulschlüssel-Set: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Tragbarer Halter