Juego de llaves de anillo y llaves fijas «SLIM» 16

Número de artículo: 40B.JP7PB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 40B.JP7PB
EAN / GTIN 3662424112393
Número del fabricante 40B.JP7PB
Número L L60130 106526
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:
  • Superficie mate
  • Perfil OV de 12 lados: Maximiza la superficie de contacto con la tuerca para una mayor vida útil.
  • El extremo del anillo y el extremo abierto están angulados a 15 grados, lo que garantiza una mejor accesibilidad.

Característica:

Datos técnicos:
  • Posibilidades de atornillado Extremo abierto con tornillos redondeados: 40%
  • Posibilidades de atornillado Extremo del anillo con tornillos redondeados: 55%

Volumen de suministro:

Contenido:
  • Juego de 7 llaves mixtas: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Soporte portátil