Jeu de clés à anneau et à fourche « SLIM » 16

Réf.: 40B.JP7PB
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
Référence article 40B.JP7PB
EAN / GTIN 3662424112393
Réf. fabricant 40B.JP7PB
Article hors catalogue L60130 106526
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:
  • Surface mate
  • Profil OV à 12 côtés: Maximise la surface de contact avec l´écrou pour une durée de vie prolongée
  • L´extrémité de l´anneau et l´extrémité ouverte sont inclinées à 15 degrés, ce qui facilite l´accès.

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:
  • Possibilités de vissage Extrémité ouverte pour vis arrondies: 40 %
  • Possibilités de vissage Extrémité de l´anneau pour vis arrondies: 55 %

Livraison:

Livraison:
  • Jeu de 7 clés mixtes: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  • Support portable