• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLIM Ring-Maulschlüssel 26 mm

Artikel-Nr.: 40B.26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40B.26
EAN / GTIN 3662424116025
Herstellernummer 40B.26
L-Nummer L60130 106824
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matte Oberfläche
  • 12-kant OGV® Profil: Maximiert die Kontaktfläche mit der Mutter für eine längere Lebensdauer
  • Ring-Ende und Offenes Ende sind bei 15 Grad abgewinkelt - sorgt für bessere Zugänglichkeit
  • Standard offenes Ende
  • Standard Länge
  • Besserer maximaler Drehmoment
  • Schlankes Design für eine bessere Zugänglichkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 26
  • B x B1 [mm]: 54,9 x 24,9
  • E [mm]: 15,4
  • L [mm]: 314
  • Gewicht in Gramm: 370

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb