SLIM ključ z obročastim ustjem 26 mm

Št. art.: 40B.26
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
Številka izdelka 40B.26
EAN/GTIN 3662424116025
Številka proizvajalca 40B.26
L-število L60130 106824
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matirana površina
  • 12-kotni profil OGV®: Maksimira kontaktno površino z matico za daljšo življenjsko dobo
  • Konec obroča in odprti konec sta upognjena pod kotom 15 stopinj – zagotavlja boljšo dostopnost.
  • Standardni odprti konec
  • Standardna dolžina
  • Boljši maksimalni navor
  • Vitka oblika za boljšo dostopnost

Lastnosti:

  • A [mm]: 26
  • Š x V1 [mm]: 54,9 × 24,9
  • E [mm]: 15,4
  • L [mm]: 314
  • Teža v gramih: 370