• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 19 Auslegearm mit Schwalbenschwanzschiene

Artikel-Nr.: 4082719
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
mit Messarm ja
Gelenkarm ja
Ausladung 125 mm
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4082719
EAN / GTIN 4059192001421
Herstellernummer 4082719
L-Nummer L40100 844
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Auslegearm mit Schwalbenschwanzschiene zur Befestigung eines oder mehrerer Messtasterhalter 824 b 14 (Lieferung ohne Messtasterhalter)
  • Für besonders hohe Biegefestigkeit sehr kräftig dimensioniert
  • Verdrehgesichert und über Zahnstange höhenverstellbar

Beschreibung:

  • 827 b 19 Auslegearm mit Schwalbenschwanz

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produktbezeichnung: Auslegearm mit Schwalbenschwanz
  • Produkttyp: 827 b 19
  • Ausladung (max.): 125 mm