827 b 19 Brazo saliente con guía de cola de milano

N.º do artigo: 4082719
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Mesa de medición

Identificação e classificação

Número do artigo 4082719
EAN/GTIN 4059192001421
Número do fabricante 4082719
Número L L40100 844
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Brazo de prolongación con carril de cola de milano para la fijación de uno o varios portasondas 824 b 14 (suministrado sin portasondas)
  • Dimensionado muy robusto para una resistencia a la flexión especialmente alta
  • Impedida la torsión y regulable en altura mediante cremallera

Descrição:

  • Brazo de extensión 827 b 19 con cola de milano

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Nombre del producto: Brazo de extensión con cola de milano
  • Tipo de producto: 827 b 19
  • Proyección (máx.): 125 mm

Produtos adequados