{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Vedení podpěry | kónické | |
| Dolní vnější šířka | 0,52 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 6 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 2,9 m | |
| Délka kroku | 1,2 m | |
| Sklon | 70 stupeň | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 1,38 m | |
| Druh produktu | Schůdky a štafle |
| Artikelnummer | 40212 | |
| EAN / GTIN | 4031405402126 | |
| Herstellernummer | 040212 | |
| L-Nummer | L90110 29 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |