{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:

| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ausführung Spindel | gehärtet | |
| mit Einstellmaß | nein | |
| Ziffernhöhe | 7,5 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Messtechnik | digital | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 25 mm | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 401515 0-25CAL | |
| Herstellernummer | 293-240-30CALX | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |