Micrómetro para exteriores digital IP65, Capacidad de medición: 0-25CALmm

Número de artículo: 401515 0-25CAL
Descuento
245,64 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Modelo husillo templado
Con barra de ajuste no
Altura de las cifras 7,5 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Metrología digital
Tratamiento de la superficie de medición Revestimiento con metal duro
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Certificado de prueba sí
Contenido pieza única
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 401515 0-25CAL
Número del fabricante 293-240-30CALX
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores muy precisos. Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Modelo con protección contra golpes. Varilla patrón templado y rectificado.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560, tam. 357, 1 barra de ajuste para los tam. 25-50. El artículo se entrega con un certificado RvA.

Partes opcionales:

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.

Nota:

El artículo se entrega con un certificado RvA (Raad voor Accreditatie).