• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe D1A1R 22x0,5x1,7 mm D64 (fein) für Glas/Keramik/Hartmetall

Artikel-Nr.: 4007220355190
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220355190
EAN / GTIN 4007220355190
Herstellernummer 68402206
L-Nummer L51220 4

Beschreibung

Beschreibung:

Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.

Merkmal:

  • Schutzsegment je Seite: keine
  • Form: D
  • Breite metrisch: 0.5 mm
  • Stammblattdicke: 0.3 mm
  • Ø Bohrung: 1.7 mm
  • ø Außen metrisch: 22 mm
  • Korngröße: D 64

Vorteil:

  • Der durchgängige Belag eignet sich besonders für sehr feine Trennschnitte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Die feine Körnung D 64 eignet sich zum Trennen von Glas, Keramik oder Hartmetall. Bei kleinen Geometrien eignet sie sich auch zum Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen; Besäumen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Glas
    • Technische Keramik
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Passende Produkte

Zubehör