Disque à tronçonner diamant D1A1R 22x0,5x1,7mm D64 (fine), pour verre/céramique/carbure

Réf.: 4007220355190
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220355190
EAN / GTIN 4007220355190
Réf. fabricant 68402206
Article hors catalogue L51220 4

Description

Description:

Les disque à tronçonner diamant à liant galvanique s'utilisent aussi bien à sec que sous arrosage. Les disques à tronçonner diamant à revêtement galvanique s'utilisent pour le tronçonnage des matériaux durs tels que le carbure ou la céramique et des matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC). Avec eux, les grandes goujures facilitent nettement la coupe.

Caractéristique(s):

  • Étrier de garde de chaque côté: pas de
  • Forme: D
  • Largeur métrique: 0.5 mm
  • Épaisseur du corps de lame: 0.3 mm
  • Ø d’alésage: 1.7 mm
  • Ø extérieur, métrique: 22 mm
  • Granulométrie: D 64

Avantage(s):

  • Le revêtement intégral est particulièrement approprié pour les coupes très fines.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: La granulométrie D 64 convient au tronçonnage du verre, de la céramique ou du carbure. Dans les géométries plus petites, elle convient également au rognage et à la coupe à longueur de matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC).
  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Réalisation d'ouvertures; Rognage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Verre
    • Céramique technique
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Verre; Céramique technique; Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

Produits adaptés

Accessoires