• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter für POLIROLL passend für Bohrung Ø 3 mm und Länge 25 mm Schaft-Ø 3 mm

Artikel-Nr.: 4007220152171
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
Artikelnummer 4007220152171
EAN / GTIN 4007220152171
Herstellernummer 42703183
L-Nummer L51100 234

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Werkzeughalter für POLIROLL- und POLICO-Werkzeuge.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 3-18-3
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 27 mm

Vorteil:

  • Werkzeugwechsel ohne Ausspannen des Halters aus der Spannzange des Werkzeugantriebes möglich.

Verwendung:

Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

Werkzeugwechsel ohne Ausspannen des Halters aus der Spannzange des Werkzeugantriebes möglich.

Hinweis:

Werkzeughalter BO 6-50-8 – passend für PCO 1050. Der Konus des Spannteils beträgt 5°.