Porte-outil pour POLIROLL pour, alésage Ø 3 mm et longueur 25 mm, tige Ø 3 mm

Réf.: 4007220152171
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
Référence article 4007220152171
EAN / GTIN 4007220152171
Réf. fabricant 42703183
Article hors catalogue L51100 234

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outils pour outils POLIROLL et POLICO.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 3-18-3
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 27 mm

Avantage(s):

  • Changement d’outil possible sans desserrer le support de la pince de serrage de la machine motrice.