• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Hartmetall Hochleistungsfrässtift Set STEEL 1812 5-tlg. Ø 12mm Schaft-Ø 6mm für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220004357
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoff ja
Verpackung Kunststoffkoffer
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Beschichtung unbeschichtet
Schneidendurchmesser 12 mm
Zahnung, herstellerspezifisch STEEL
Drallrichtung rechts
Zahnungsart Kreuzverzahnung
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Produktart Frässtift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220004357
EAN / GTIN 4007220004357
Herstellernummer 21901812
L-Nummer L51700 100636
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD TOOLS einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt.
  • Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus.
  • Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten.
  • Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.
  • Das Set 1812 STEEL enthält fünf Hartmetallfrässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen.
  • Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.
  • Die Fixierung der Frässtifte am Schaft erleichtert die Auswahl und Entnahme der Werkzeuge.
  • Fünf weitere Steckplätze stehen für die eigene variable Bestückung zur Verfügung.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung STEEL als innovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärm. PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt Frässtifte mit der Zahnung STEEL für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 1812 STEEL
  • Zahnung: STEEL
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm

Vorteil:

  • Bis zu 50 % höhere Zerspanungsleistung im Einsatz auf Stahl und Stahlguss im Vergleich zu Frässtiften mit herkömmlichen Kreuzverzahnungen.
  • Spürbar gesteigerte Aggressivität, große Späne und sehr gute Spanabfuhr durch innovative Zahngeometrie.
  • Schonung des Werkstückes durch deutlich geringere thermische Belastung.
  • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich und der Antrieb verschleißt weniger.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Bearbeitungszentren; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle

Hinweis:

  • Aufgrund der sehr hohen Zerspanungsleistung kann es zu Verfärbungen am Schaft kommen. Dies stellt kein Sicherheitsrisiko dar.