PFERD TOOLS Assortiment de fraises sur tige en carbure hautes performances STEEL 1812, 5 pièces, Ø 12 mm, Ø de tige 6 mm pour l’acier

Réf.: 4007220004357
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220004357
EAN / GTIN 4007220004357
Réf. fabricant 21901812
Article hors catalogue L51700 100636
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Avec la denture innovante STEEL, PFERD TOOLS a mis au point des fraises limes uniques pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé.
  • Elles se distinguent par une agressivité sensiblement augmentée associée à un bon guidage.
  • Elles sont ainsi garantes d’un travail sûr et précis.
  • Grâce à leur performance d’enlèvement de matière extrêmement élevée, les fraises limes à denture STEEL garantissent un gain de temps notable et une grande rentabilité.
  • L'assortiment 1812 STEEL comprend 5 fraises limes en carbure dans les formes et les dimensions les plus courantes pour le travail de l'acier et de l'acier moulé.
  • Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.
  • La fixation des fraises par la tige facilite la sélection et le prélèvement des outils.
  • Cinq autres emplacements sont disponibles pour un garnissage personnalisé.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS recommande les fraises limes à denture STEEL comme solution d’outillage innovante pour un grand confort de travail grâce à la nette diminution des vibrations et des émissions sonores.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY recommande les fraises limes à denture STEEL pour un travail de longue durée, sans fatigue et économe en ressources pour des résultats parfaits en un rien de temps.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 1812 STEEL
  • Denture: STEEL
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière jusqu'à 50 % plus élevée sur l'acier et l'acier moulé par rapport aux fraises limes à denture croisée classique.
  • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux et excellente évacuation des copeaux grâce à une géométrie innovante de la denture.
  • Ménagement de la pièce à usiner grâce à des contraintes thermiques nettement plus faibles.
  • La concentricité précise permet un travail sans à-coup exempt de marques de vibration et une moindre usure de la machine.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers de cémentation
    • Acier moulé
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Centres d’usinage; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.