• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshaken (Paar) für Baureihe 40

Artikel-Nr.: 40-3-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Baureihe 40
Spanntiefe max. 150 mm
Anzahl Haken 2
Produktart Abzieharm
Material Stahl
Länge gesamt 186 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40-3-1
EAN / GTIN 4021176014796
Herstellernummer 40-3-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Paar Abzugshaken eignet sich für Universal-Radnabenabzieher der Baureihe 40.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 7/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 7 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/4
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 48 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 7/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 40 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 9/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 46 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 13/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 7 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • Gesamtlänge [mm]: 186 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 5/16

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb