Gancho de extracción (par) para serie 40

Número de artículo: 40-3-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie Baureihe 40
Profundidad de sujeción máx. 150 mm
Cantidad de ganchos 2
Tipo de producto Brazo de extracción
Material acero
Longitud total 186 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 40-3-1
EAN / GTIN 4021176014796
Número del fabricante 40-3-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El par de ganchos de extracción es adecuado para extractores de cubo de rueda universales de la serie 40.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 150 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 5 7/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 7 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/4
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 48 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 7/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 40 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 9/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 46 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 13/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 7 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/4
  • Longitud total [mm]: 186 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 7 5/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)