• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SER 2525 M22U Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3890154
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISCARTHREAD
Herstellerbezeichnung Gewinde Werzeughalter
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3890154
EAN / GTIN 7291075067309
Herstellernummer 3890154
L-Nummer L24090 162

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen