• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0500 L11 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800188
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800188
EAN / GTIN 7291075094756
Herstellernummer 3800188
L-Nummer L24090 281

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 1-1/4″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Dmin Abstechen 0.63″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen