• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SIL 0500 L11 Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800188
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3800188
EAN / GTIN 7291075094756
Número del fabricante 3800188
Número L L24090 281

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 1-1/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos