• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIR 0025-16-AD Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800155
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie ISCARTHREAD
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3800155
EAN / GTIN 7291075071894
Herstellernummer 3800155
L-Nummer L24090 113

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Dmin Abstechen 29 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen