• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIL 0265 K08 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800138
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3800138
EAN / GTIN 7291075094633
Herstellernummer 3800138
L-Nummer L24090 270

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter ,Kopflänge (LH) 0.71″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Kopflänge (LH): 0.71″
  • Dmin Abstechen 0.354″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen