SIL 0265 K08 Barras para Roscado Interior

Número de artículo: 3800138
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie ISCARTHREAD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3800138
EAN / GTIN 7291075094633
Número del fabricante 3800138
Número L L24090 270

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown ,Longitud de la cabeza (LH) 0.71″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.71″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.354″

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARTHREAD" Ver todos