• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SIR 0040 T16 Bohrstangen für die Innenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISCARTHREAD
Herstellerbezeichnung Bohrstangen für die Innenbearbeitung
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3800063
EAN / GTIN 7291075071597
Herstellernummer 3800063
L-Nummer L24090 77

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Dmin Abstechen 44 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARTHREAD" Alle ansehen