{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 200 mm | |
| Gewindegröße d1 | M10 | |
| Linksgewinde | nein | |
| Oberfläche | vergütet | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Schraube unspezifiziert | |
| Gewindeart | M | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 375381 M10X200 | |
| EAN / GTIN | 4069515013871 | |
| Herstellernummer | 375381 M10X200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |