Flacher Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung: 10mm

Artikel-Nr.: 375370 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
549 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6322B
Nutenmaß b1 der Maschine und Vorrichtung 10 mm
für Schrauben DIN 84, DIN 912 M4×10
Länge 20 mm
Höhe H 8 mm
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375370 10
EAN / GTIN 4020772071691
Herstellernummer 71696
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Flache Nutensteine sind dann zweckmäßig, wenn eine Vorrichtung immer auf einer Maschine mit gleicher Nutenbreite benutzt wird.

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Genauigkeit:

Maß b = Passung h6.