Aufsatzbacke weich, Backenbreite b: 120Amm

Artikel-Nr.: 363324 120A
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,16 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    26,80 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 120 mm
maximale Spannkraft 15 kN
Backenhöhe h 28 mm
Backenlänge l 39 mm
l2 44 mm
Gewicht 0,4 kg
Werkstoff Aluminium
passend zu Farbcode HOLEX ZS 75
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Herstellernummer 363324 120A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Weiche Backen zum Einbringen individueller Konturen und zur Bearbeitung von empfindlichen Bauteilen.