Aufsatzbacke Standard, Backenbreite b: 75mm

Artikel-Nr.: 363310 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    80,64 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    67,20 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 75 mm
Backenhöhe h 26 mm
Höhe h1 23 mm
Höhe h2 18 mm
Backenlänge l 39 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,4 kg
passend zu Farbcode HOLEX ZS 75
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363310 75
EAN / GTIN 4067263950691
Herstellernummer 363310 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacke mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.