Spannpratze, Typ: 80

Artikel-Nr.: 363081 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric; Xtric 50
Breite B 40 mm
Höhe H 12 mm
Länge L 45 mm
passend zu Farbcode Xtric 80; Xtric 50
l1 14 mm
b1 12,5 mm
h1 6 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363081 80
EAN / GTIN 4062406090678
Herstellernummer 363081 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Xtric 50 und 80, Nr. 359400 1 und Nr. 363300.