Trägerbacke, Typ: 100

Artikel-Nr.: 362184 100
Rabatt
191,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schraubstock-Breite 100 mm
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362184 100
EAN / GTIN 4069515065641
Herstellernummer 362184 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägerbacken aus Stahl zur Aufnahme der Wechselvorsatzbacken 362185. Die Wechselvorsatzbacken werden über einen Schwalbenschwanz arretiert und über Pins positioniert. Geklemmt werden diese über Spannschrauben auf der Trägerbacke.

Vorteil:

Einfacher Wechsel zwischen den Vorsatzbacken. Schnellerer Rüstwechsel für Alu- oder Stahlbacken mit kundenseitig eingebrachten Konturen oder Formen.

Passend für:

Stationärer Maschinenschraubstock Nr. 362175.

Lieferumfang:

1× Trägerbacke