Mors supports, Type: 100

Réf.: 362184 100
Remise
191,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur d’étau 100 mm
Sommaire 1 pc.
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau acier
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 362184 100
EAN / GTIN 4069515065641
Réf. fabricant 362184 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors-supports en acier pour accueillir les mors supplémentaires interchangeables 362185. Les mors supplémentaires interchangeables sont fixés par une queue d’aronde et positionnés à l’aide de goupilles. Ils sont serrés sur le mors-support à l’aide de vis de serrage.

Avantage(s):

Changement aisé des mors supplémentaires. Changement plus rapide pour les mors en aluminium ou en acier avec contours ou formes spécifiques au client.

Adapté(s) pour:

Etau machine fixe 362175.

Livraison:

1× mors-support