• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationärer Maschinenschraubstock, Typ: 150M

Artikel-Nr.: 362175 150M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Typ: Metrisch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Metrisch
Spannbereich b 0 mm - 232 mm
Spannkraft 36 kN
Grundkörperhöhe c +/- 0,012 73 mm
Backenhöhe C 44,5 mm
Backenbreite A 151 mm
Grundkörperlänge a 427 mm
Grundkörperbreite B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Bohrungsabstand f 98,4 mm
Schlüsselweite SW 19 mm
Farbcode für passendes Zubehör NC-HOLEX
Schnellverstellung nein
Backen auswechselbar ja
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Herstellernummer 362175 150M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Grundkörper aus Gusseisen, Führungsbahnen und Grundfläche gehärtet. Reinigungsöffnungen im Grundkörper für guten Spanabfluss. Reduzierter Bauteilabhub durch spezielle Krafteinleitung in der Mobilbacke.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inkl. 2× Aufsatzbacke, 1× Vorsatzbacke Nr. 362181, 1× Vorsatzbacke Nr. 362182 und 1× Handkurbel.

Sonderzubehör:

Vorsatzbacken Nr. 362177362183, Kurbel Nr. 362190, Ersatzteil-Set Nr. 362199. Befestigung mit Nutenschrauben Nr. 375300 und Ausrichtung über Nutensteine Nr. 375365.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.
Metrische Version – Schrauben und Gewinde in metrischer Ausführung, Antriebs-6-kant = SW 19 mm.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage und voll funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen der Maschine verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
  • Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
  • Nicht außerhalb der Betriebsparameter betreiben.