Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár čelistí, tvrdé, ploché rýhované, Výška čelistí: 20Fmm

Artiklové číslo: 362072 20F

Vyberte variantu a množství

Výška čelistí (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 34,2 mm
Výška čelistí h 20 mm
Délka čelistí l 75 mm
Pro typ 100
Vhodné pro barevný kód HEMO production 100; HEMO Optima 100
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362072 20F
Číslo výrobce 101043

Popis

Provedení:

Všechny funkční a dosedací plochy broušené.
Tvrdé nástavbové čelisti, povrchová vrstva zakalená na 58 – 60 HRC.