Torx Schrauben-Set VTX30, 10-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 361164 1
Setpreis 10 Stück (5,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb TX30
Gewindegröße M3
maximales Anzugsmoment 2 Nm
Gewindelänge 6 mm
Länge 8,5 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361164 1
EAN / GTIN 2050001963109
Herstellernummer 361164 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.