Vorsatzbacke Prisma, für Typ: 63

Artikel-Nr.: 361148 63
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 63 mm
Backenhöhe h 25 mm
Höhe h2 12,5 mm
Backenlänge l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361148 63
EAN / GTIN 4045197849304
Herstellernummer 361148 63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Prismabacke ist aus 16MnCr5 und Einsatzgehärtet. Das Prisma ist Hartgefräst und die Stärke geschliffen. Die Höhe des Prismas ist auf +/-0.025 mm toleriert.

Verwendung:

Zum Spannen von runden Bauteilen.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 361124361127, Nr. 361133 und Nr. 361135.
Stufenbacken Nr. 361295361296.

Hinweis:

Passende Gegenbacke mit gleicher Bauhöhe Nr. 361149.