Aufsatzbacke für gedrehte Spannmodule Pendel, für Typ: 100

Artikel-Nr.: 361133 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 100 mm
Backenhöhe h 40 mm
Höhe h1 20 mm
Backenlänge l 60 mm
Pendelwinkel 15 Grad
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361133 100
EAN / GTIN 4045197885760
Herstellernummer 361133 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtet, gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Zur Aufnahme der Vorsatzbacken Nr. 361140361150.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Montageempfehlung auf Spannmodul fix. Passende Gegenbacke Nr. 361126.