Aufsatzbacke Standard, für Typ: 50

Artikel-Nr.: 363010 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

b1 50 mm
Backenhöhe h 24 mm
Höhe h1 3 mm
Höhe h2 11 mm
Backenlänge l 40 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,22 kg
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363010 50
EAN / GTIN 4062406355555
Herstellernummer 363010 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kombibacken mit Grippverzahnung und glatter Spannfläche.