• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Niederzug Aufsatzbacke, für Typ: 100

Artikel-Nr.: 361136 100
Rabatt
438,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 100 mm
Backenhöhe h 40 mm
Backenlänge l 60 mm
Anzahl Slots für Einsätze 4
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361136 100
EAN / GTIN 4062406090333
Herstellernummer 361136 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen

Verwendung:

Niederzugsystem in Verbindung mit Auflageblechen Nr. 361161 und Niederzugeinsätzen Nr. 361162. Optimal zur Bearbeitung der 6. Seite, da das Werkstück über Niederzug bzw. Auflagebleche auf die Basisschiene gezogen wird. Auflagehöhen von 5, 10 und 15 mm möglich