Niederzug Aufsatzbacke, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361136 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 125 mm
Backenhöhe H 45 mm
Backenlänge L 68,5 mm
Funktion Niederzugfunktion
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361136 125
EAN / GTIN 4062406090340
Herstellernummer 361136 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und geschliffen

Verwendung:

Niederzugsystem in Verbindung mit Auflageblechen Nr. 361161 und Niederzugeinsätzen Nr. 361162. Optimal zur Bearbeitung der 6. Seite, da das Werkstück über Niederzug bzw. Auflagebleche auf die Basisschiene gezogen wird. Auflagehöhen von 5, 10 und 15 mm möglich