• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A16M PCLNR-09G Bohrstangen mit Kniehebel-Klemmung für CNMX-HTW-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606769
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITURNLD
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606769
EAN / GTIN 7291075261592
Herstellernummer 3606769
L-Nummer L23990 466

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Dmin Abstechen 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Schafthöhe (H) 15 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 11 mm
  • Dmin Abstechen 21 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -12 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -16 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 30 mm
  • Schafthöhe (H) 15 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen