• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S25S MTLCL-16W Wedge Lock-Bohrstangen für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3606530
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606530
EAN / GTIN 7291075064056
Herstellernummer 3606530
L-Nummer L23990 355

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 34 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Dmin Abstechen 34 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 43 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten