Niederzugbacke, Backenbreite: 120mm

Artikel-Nr.: 360114 120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 120 mm
Spannkraft 10 kN; 20 kN; 30 kN
Drehmoment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
max. Hub 4 mm
Spannschraube SW 8 mm
Schenkelschraube SW1 4 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Herstellernummer 360114 120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Drehmoment und Spannkraft sind Standardwerte und nur Anhaltspunkt (Material abhängig).