Montage-Hilfe, SK/BT, für Aufnahmegröße: 30

Artikel-Nr.: 358696 30
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

schwenkbar ja
Schwenkbereich max. 90 Grad
Material Aluminium
Produktart Montagevorrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358696 30
EAN / GTIN 4069515055086
Herstellernummer 358696 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexierbar.
  • Klemmung der Werkzeuge über einen Klemmhebel.

Verwendung:

Zur Montage auf der Werkbank.