Herramienta de montaje, SK/BT, Para tamaño de asiento: 30

Número de artículo: 358696 30
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientable
Área de giro máxima 90 grados
Material aluminio
Tipo de producto Dispositivo de montaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 358696 30
EAN / GTIN 4069515055086
Número del fabricante 358696 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexable.
  • Sujeción de las herramientas mediante una palanca de apriete.

Aplicación:

Para el montaje en el banco de trabajo.